※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBM-25 SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586857 SBM-25 SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586857 SBM-25 SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586857

SBMシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57586857 品番 SBM-25
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

質量(g)2000 寸法D(mm)25 寸法L(mm)99 寸法B(mm)50 寸法d(mm)47 ねじ径M24 使用荷重(kg)3200 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする