※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
鉄 ボルトナット止シャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57586875
品番
BNS-16
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のボルトナット止め式シャックル金具です。
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
32
寸法L1(mm)
60
寸法d(mm)
16
質量(g)
550
材質
鉄
使用荷重(kg)
800
表面処理
ユニクロメッキ