※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
シングルシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57586918
品番
KS-6
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
質量(g)
58
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
6
寸法L(mm)
66
寸法B(mm)
12
寸法A(mm)
11
寸法d(mm)
15
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
170
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質
ステンレス(SUS304)