※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-8 シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586927 KS-8 シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586927

シングルシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)250 注文コード57586927 品番KS-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,340
この商品は使用荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。

質量(g)149 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)8 寸法L(mm)93 寸法B(mm)16 寸法A(mm)16 寸法d(mm)21 ねじ径W5/16 使用荷重(kg)250 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として 材質ステンレス(SUS304)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57586927 KS-8 89465075 11601SC08 ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ) コンドーテック ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ) コンドーテック 1個 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする