※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
シングルシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57586936
品番
KS-10
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
質量(g)
288
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
10
寸法L(mm)
118
寸法B(mm)
20
寸法A(mm)
22
寸法d(mm)
24
ねじ径
W3/8
使用荷重(kg)
350
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質
ステンレス(SUS304)