※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
シングルシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57586945
品番
KS-13
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
質量(g)
622
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
13
寸法L(mm)
152
寸法B(mm)
26
寸法A(mm)
28
寸法d(mm)
30
ねじ径
W1/2
使用荷重(kg)
500
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質
ステンレス(SUS304)