※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS-6 ダブルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586979 WS-6 ダブルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586979

ダブルシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57586979 品番 WS-6
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。

質量(g)68 寸法D(mm)6 寸法L(mm)64 寸法B(mm)12 寸法A(mm)12 ねじ径M6 使用荷重(kg)170 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする