※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
ダブルシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57586988
品番
WS-8
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
質量(g)
161
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
88
寸法B(mm)
16
寸法A(mm)
16
ねじ径
W5/16
使用荷重(kg)
250
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質
ステンレス(SUS304)