※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
ダブルシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
350
注文コード
57586997
品番
WS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,720
この商品は
使用荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
質量(g)
313
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
114
寸法B(mm)
20
寸法A(mm)
22
ねじ径
W3/8
使用荷重(kg)
350
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質
ステンレス(SUS304)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57586997
WS-10
10245567
WS-10
ステンレス ダブルシャックル 全長114mm
水本機械製作所
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました