※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS-13 ダブルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587006 WS-13 ダブルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587006

ダブルシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587006 品番 WS-13
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。

質量(g)698 寸法D(mm)12 寸法L(mm)149 寸法B(mm)22 寸法A(mm)27 ねじ径W1/2 使用荷重(kg)500 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする