代表画像

S046-0412 トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587007 S046-0412 トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587007 S046-0412 トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587007

トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(450本) 注文コード 57587007 品番 S046-0412
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。
カット部が相手材を削る刃の役割をします。
主に構造用鋼、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7838 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)12 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)9.4 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする