※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の スイベル・サルカン
スイベル(よりもどし) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587067
品番
SV-6
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
使用荷重(kg)
150
材質
SUS304ステンレス
用途
中心部分が回転し、よりとりとして。
質量(g)
52
寸法L(mm)
68
寸法d(mm)
16
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
29