※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイプレート
アイプレート ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587155
品番
IP-6
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法A(mm)
34
寸法A1(mm)
20
寸法B(mm)
40
寸法B1(mm)
25
寸法D(mm)
6
H(mm)
25.5
寸法W(mm)
19
寸法d(mm)
5.2
h(mm)
17
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
35
種類
アイプレート
寸法H(mm)
25.5