※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IP-8 アイプレート ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587164 IP-8 アイプレート ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587164

アイプレート ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587164 品番 IP-8
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198959

4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法A(mm)39 寸法A1(mm)25 寸法B(mm)50 寸法B1(mm)35 寸法D(mm)8 H(mm)32 寸法W(mm)22 寸法d(mm)5.2 h(mm)21 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)65 種類アイプレート 寸法H(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする