※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイプレート
アイプレート ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587189
品番
IP-12
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法A(mm)
54
寸法A1(mm)
35
寸法B(mm)
75
寸法B1(mm)
56
寸法D(mm)
12
H(mm)
47.8
寸法W(mm)
36
寸法d(mm)
5.8
h(mm)
31
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
224
種類
アイプレート
寸法H(mm)
47.8