※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用丸カンプレート
座付丸カン ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587243
品番
ZM-9
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
アイプレートに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法H(mm)
37
質量(g)
198
寸法D(mm)
9
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
58
H(mm)
37
寸法d(mm)
5.2
寸法A1(mm)
27
寸法B1(mm)
43
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート