※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用パッドアイ
オープンパッドアイ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587286
品番
OPD-8
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法H(mm)
32.5
質量(g)
63
寸法D(mm)
8
寸法A(mm)
26
寸法B1(mm)
80
寸法B2(mm)
60
H(mm)
32.5
寸法S(mm)
16
寸法d(mm)
5.2
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ