※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PD-5 パッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587329 PD-5 パッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587329

パッドアイ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587329 品番 PD-5
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法A(mm)15 寸法B1(mm)45 寸法B2(mm)35 寸法D(mm)5 H(mm)19.5 寸法W(mm)14 寸法d(mm)4.2 h(mm)12.5 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類パッドアイ 寸法H(mm)19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする