※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PD-8 パッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587347 PD-8 パッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587347

パッドアイ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587347 品番 PD-8
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法A(mm)26 寸法B1(mm)80 寸法B2(mm)60 寸法D(mm)8 H(mm)32 寸法W(mm)23 寸法d(mm)5.2 h(mm)21 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)67 種類パッドアイ 寸法H(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする