※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用パッドアイ
パッドアイ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587365
品番
PD-12
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法A(mm)
35
寸法B1(mm)
120
寸法B2(mm)
90
寸法D(mm)
12
H(mm)
51.8
寸法W(mm)
40
寸法d(mm)
8
h(mm)
35
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
238
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
51.8