※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PD-5H スーパーロングパッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587374 PD-5H スーパーロングパッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587374

スーパーロングパッドアイ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57587374 品番PD-5H
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。

寸法A(mm)15 寸法B1(mm)45 寸法B2(mm)35 寸法D(mm)5 H(mm)30 寸法W(mm)14 寸法d(mm)4.2 h(mm)23 用途壁面・柱等に設置に 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 種類パッドアイ 寸法H(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする