※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDR-5 パッドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587383 PDR-5 パッドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587383

パッドアイ丸カン ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587383 品番 PDR-5
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具。丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法H(mm)19.5 質量(g)31 寸法D(mm)5 寸法L(mm)30 寸法A(mm)15 寸法B1(mm)45 寸法B2(mm)35 H(mm)19.5 寸法d(mm)4.2 材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする