※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDR-9 パッドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587417 PDR-9 パッドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587417

パッドアイ丸カン ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587417 品番 PDR-9
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具。丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法H(mm)38 質量(g)211 寸法D(mm)9 寸法L(mm)60 寸法A(mm)32 寸法B1(mm)100 寸法B2(mm)73 H(mm)38 寸法d(mm)6.2 材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする