※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用パッドアイ
回転パッドアイ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587426
品番
PDS-5
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
チェーンがよじれない、幅の狭い所に取付可能な、回転式パッドアイです。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法A1(mm)
50
寸法A2(mm)
34
寸法D(mm)
5
H(mm)
33
寸法L(mm)
15
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
20
寸法d(mm)
4
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
34
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
33
使用荷重(kg)
15