※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用パッドアイ
回転パッドアイ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587435
品番
PDS-6
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
チェーンがよじれない、幅の狭い所に取付可能な、回転式パッドアイです。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法A1(mm)
55
寸法A2(mm)
42.5
寸法D(mm)
6
H(mm)
38
寸法L(mm)
18
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
25
寸法d(mm)
4.8
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
51
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
38
使用荷重(kg)
20