※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR-3 埋込みリングフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587453 UR-3 埋込みリングフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587453

埋込みリングフック ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587453 品番 UR-3
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

使用しない時はリングを凹みの内に納める事ができます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法D(mm)3 H(mm)10.5 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)25 寸法P(mm)60 寸法W(mm)37 寸法d(mm)4.2 h(mm)0.8 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)31 種類ウォールフック 寸法H(mm)10.5 使用荷重(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする