※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ウォールフック
オープンラウンドアイ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587478
品番
ORI-5
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法H(mm)
20
質量(g)
21
寸法D(mm)
5
寸法A1(mm)
33
寸法A2(mm)
19
H(mm)
20
寸法S(mm)
10
寸法d(mm)
4.2
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック