※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ORI-6 オープンラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587487 ORI-6 オープンラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587487

オープンラウンドアイ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587487 品番 ORI-6
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法H(mm)26 質量(g)32 寸法D(mm)6 寸法A1(mm)40 寸法A2(mm)23 H(mm)26 寸法S(mm)13 寸法d(mm)5.2 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする