※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RI-8 ラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587523 RI-8 ラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587523

ラウンドアイ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587523 品番 RI-8
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

質量(g)69 寸法D(mm)8 寸法A1(mm)50 寸法A2(mm)29 H(mm)32 h(mm)21 寸法W(mm)23 寸法d(mm)5.2 寸法H(mm)32 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする