※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RIR-5 ラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587539 RIR-5 ラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587539

ラウンドアイ丸カン ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587539 品番 RIR-5
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法H(mm)20 質量(g)39 寸法D(mm)5 寸法L(mm)30 寸法A1(mm)33 寸法A2(mm)19 H(mm)20 寸法d(mm)4.2 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ラウンドアイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする