※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ラウンドアイ
ラウンドアイ丸カン ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587548
品番
RIR-6
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法H(mm)
25.5
質量(g)
67
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
40
寸法A1(mm)
40
寸法A2(mm)
23
H(mm)
25.5
寸法d(mm)
5.2
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ