※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGH-1 グランドフック1型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587566 PGH-1 グランドフック1型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587566 PGH-1 グランドフック1型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587566

グランドフック1型 ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57587566 品番PGH-1
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。片側1箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類ウォールフック 寸法A(mm)20 寸法D(mm)27.2 寸法E(mm)6.8 寸法B(mm)34 寸法C(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57587566
2023-09-30
用途:
物干しロープ用留め具など
マイキャッスル瀬田管理組合 様

穴あけ1箇所で丈夫。ステンレス製で何年もサビが出にくい。色々試したらこの商品にたどりつきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする