※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ウォールフック
ウォールフックIP型 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587584
品番
IPH-1
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
H(mm)
29
寸法L1(mm)
44
寸法L2(mm)
29
寸法R(mm)
3.5
寸法S(mm)
13
寸法T(mm)
4.5
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
19
寸法d(mm)
5.2
寸法d2(mm)
4.5
寸法t(mm)
6
用途
壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
63
種類
ウォールフック
寸法H(mm)
29