※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ウォールフック
ウォールフックPD型(平面タイプ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57587609
品番
PDH-1
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
底面がフラット形状の為、平面いジャストフィットします。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
H(mm)
34
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
54
寸法S(mm)
9
寸法T(mm)
4.5
寸法W(mm)
17.5
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
7
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
71
種類
ウォールフック
寸法H(mm)
34