※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBH-8 首振りフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587636 KBH-8 首振りフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587636

首振りフック ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587636 品番 KBH-8
参考基準価格(税別)¥6,210 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

フックが180°回転するので未使用時はコンパクトにたためます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

質量(g)273 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)75 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)50 寸法d1(mm)18 寸法d2(mm)9 寸法d3(mm)9 寸法D2(mm)8 寸法S(mm)90 使用荷重(kg)25 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法D1(mm)2 寸法L3(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする