※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ウォールフック
首振りフック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587645
品番
KBH-10
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
フックが180°回転するので未使用時はコンパクトにたためます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
質量(g)
444
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
85
寸法W1(mm)
100
寸法W2(mm)
60
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
11
寸法d3(mm)
11
寸法D2(mm)
10
寸法S(mm)
110
使用荷重(kg)
35
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
寸法D1(mm)
2
寸法L3(mm)
80