※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP-4 アイストラップ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587654 EP-4 アイストラップ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587654

アイストラップ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587654 品番 EP-4
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法A(mm)7 寸法D(mm)4 H(mm)15 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)31 寸法W(mm)10 寸法d(mm)3.2 h(mm)9 用途床面や壁面や柱等に設置 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類アイストラップ 寸法H(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする