※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用アイストラップ
アイストラップ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587679
品番
EP-6
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法A(mm)
11.5
寸法D(mm)
6
H(mm)
21
寸法L1(mm)
57
寸法L2(mm)
46
寸法W(mm)
15
寸法d(mm)
5.2
h(mm)
12
用途
床面や壁面や柱等に設置
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
14
種類
アイストラップ
寸法H(mm)
21