※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP-8 アイストラップ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587688 EP-8 アイストラップ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587688

アイストラップ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587688 品番 EP-8
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法A(mm)13 寸法D(mm)8 H(mm)25 寸法L1(mm)63 寸法L2(mm)48 寸法W(mm)11 寸法d(mm)6.1 h(mm)14 用途床面や壁面や柱等に設置 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)26 種類アイストラップ 寸法H(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする