※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ウォールフック
愛犬フック(リードフック) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587715
品番
AI-2
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法D(mm)
25
H(mm)
64
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
81
寸法T(mm)
5
寸法W1(mm)
43
寸法W2(mm)
30
寸法d(mm)
6
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
170
種類
ウォールフック
寸法H(mm)
64