※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-5 ネジ込みラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587724 RB-5 ネジ込みラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587724

ネジ込みラウンドアイ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587724 品番 RB-5
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。

寸法H(mm)19 質量(g)35 寸法D(mm)5 寸法A(mm)33 H(mm)19 h(mm)11.5 寸法W(mm)15 寸法B(mm)21 ねじ径M6 適合ドリル径(mm)11 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ラウンドアイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする