※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ラウンドアイ
ネジ込みラウンドアイ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587733
品番
RB-6
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。
寸法H(mm)
25.5
質量(g)
60
寸法D(mm)
6
寸法A(mm)
40
H(mm)
25.5
h(mm)
17
寸法W(mm)
18
寸法B(mm)
25
ねじ径
M8
適合ドリル径(mm)
14
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ