※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ラウンドアイ
ネジ込みラウンドアイ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587749
品番
RB-8
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。
寸法H(mm)
32
質量(g)
114
寸法D(mm)
8
寸法A(mm)
50
H(mm)
32
h(mm)
21
寸法W(mm)
22
寸法B(mm)
27
ねじ径
M10
適合ドリル径(mm)
18
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ