※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBR-6 ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587767 RBR-6 ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587767

ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587767 品番 RBR-6
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。

寸法H(mm)25.5 質量(g)92 寸法D(mm)6 寸法L(mm)40 寸法A(mm)40 H(mm)25.5 寸法B(mm)25 ねじ径M8 適合ドリル径(mm)14 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ラウンドアイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする