※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
アンカープラグ付丸カン ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587794
品番
UPM-9
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。
質量(g)
166
寸法D(mm)
9
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
49
ねじ径
W3/8
適合ドリル径(mm)
18
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー