※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UM-6 打ち込み丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587837 UM-6 打ち込み丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587837

打ち込み丸カン ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587837 品番 UM-6
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ハンマーで打ち込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

質量(g)50 寸法D(mm)6 寸法L(mm)40 H(mm)43 使用荷重(kg)50 寸法H(mm)43 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする