※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UM-8 打ち込み丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587846 UM-8 打ち込み丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587846

打ち込み丸カン ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587846 品番 UM-8
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハンマーで打ち込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

質量(g)94 寸法D(mm)8 寸法L(mm)45 H(mm)47 使用荷重(kg)80 寸法H(mm)47 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする