※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
丸カンスクリュー ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587855
品番
MS-3
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
スクリューを直接ねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法H(mm)
45
質量(g)
8
寸法D(mm)
3
寸法L(mm)
25
H(mm)
45
寸法d(mm)
4
使用荷重(kg)
15
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー