※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTS-4 ロングアイスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587898 LTS-4 ロングアイスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587898

ロングアイスクリュー ステンレス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57587898 品番 LTS-4
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

直接ねじ込めるアイボルトです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法H(mm)20 質量(g)9 寸法D(mm)4 寸法L(mm)10 H(mm)20 寸法B(mm)41 寸法T(mm)36 寸法E(mm)4 使用荷重(kg)20 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57587916
2022-12-08
用途:
二重安全フック
農・林・水産業

お寺の梵鐘の橦木のチェーンサポートを欅に二重安全フックとして使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする