曜日別特売
LTS-5 ロングアイスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTS-5 ロングアイスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587907
LTS-5 ロングアイスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587907

ロングアイスクリュー ステンレス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)26
内容量1個注文コード57587907品番LTS-5
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

直接ねじ込めるアイボルトです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法H(mm)26質量(g)16寸法D(mm)5寸法L(mm)13H(mm)26寸法B(mm)50寸法T(mm)39寸法E(mm)5使用荷重(kg)30材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57587916
2022-12-08
用途: 二重安全フック
農・林・水産業

お寺の梵鐘の橦木のチェーンサポートを欅に二重安全フックとして使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする